text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 51763


Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, edges ground, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 51763AMF
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 335
Fej magassága (mm) 7
Kulcsszélesség (mm) 155 - 155
Darabonkénti súly (g) 620
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 335
Fej magassága (mm) 7
Kulcsszélesség (mm) 155 - 155
Darabonkénti súly (g) 620
Model 775D
Type Hook Wrench

Leírás

Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, edges ground, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 51763AMF
EAN 4020772051761
UBB 500617758916
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 51763
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.