text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 51748


Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, edges ground, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 51748AMF
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 210
Fej magassága (mm) 5
Kulcsszélesség (mm) 60 - 60
Darabonkénti súly (g) 165
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 210
Fej magassága (mm) 5
Kulcsszélesség (mm) 60 - 60
Darabonkénti súly (g) 165
Árucikk kód 82041200
Model 775D
Type Hook Wrench

Leírás

Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, edges ground, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 51748AMF
EAN 4020772051747
UBB 500617758759
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 51748
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.