text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 51532


Adjustable hook wrench with nose and torque-wrench fitting for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, hardened and blued. Drive: square socket

Cikkszám 51532AMF
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 192
Fej magassága (mm) 6
Kulcsszélesség (mm) 90 - 90
Darabonkénti súly (g) 310
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 192
Fej magassága (mm) 6
Kulcsszélesség (mm) 90 - 90
Darabonkénti súly (g) 310
Árucikk kód 82041200
Model 771Md
Type Hook Wrench

Leírás

Adjustable hook wrench with nose and torque-wrench fitting for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, hardened and blued. Drive: square socket

Cikkszámok

Cikkszám 51532AMF
EAN 4020772051532
UBB 500617757926
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 51532
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.