text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF csuklós horogkulcs sz. 775 C külső átmérőhöz 35-60 mm


For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Cikkszám 51656AMF
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 210
Fej magassága (mm) 5
Kulcsszélesség (mm) 60 - 60
Szélesség (mm) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 210
Fej magassága (mm) 5
Kulcsszélesség (mm) 60 - 60
Szélesség (mm) 60
Darabonkénti súly (g) 165
Model 775C

Leírás

For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Cikkszámok

Cikkszám 51656AMF
EAN 4020772051655
UBB 500617758262
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 51656
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.