text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF feszítőcsapszeg kulcs ER 250 méret ER 16


To securely clamp clamping nuts from system ER/ESX as per DIN 6499 made of special steel, hardened and galvanised · With suspension hole

Artikelnummer 52233AMF
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Verpakt per 1

Specificaties

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Storz esetén Nem
Guillemin esetében Nem
DSP esetében Nem
TW esetében Nem
Darabonkénti súly (g) 121
Árucikk kód 82041100
Model 250

Omschrijving

To securely clamp clamping nuts from system ER/ESX as per DIN 6499 made of special steel, hardened and galvanised · With suspension hole

Artikelnummers

Artikelnummer 52233AMF
EAN 4020772052232
UBB 500617760631
UNSPSC 27111724
Fabrikant artikelnummer 52233
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.