text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF ER sz. 250-es kulcs ER 25-ös méret


To securely clamp clamping nuts from system ER/ESX as per DIN 6499 made of special steel, hardened and galvanised · With suspension hole

Cikkszám 52258AMF
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Storz esetén Nem
Guillemin esetében Nem
DSP esetében Nem
TW esetében Nem
Darabonkénti súly (g) 260
Model 250

Leírás

To securely clamp clamping nuts from system ER/ESX as per DIN 6499 made of special steel, hardened and galvanised · With suspension hole

Cikkszámok

Cikkszám 52258AMF
EAN 4020772052256
UBB 500617760896
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 52258
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.