text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF ER 250-es számú ER 32-es méretű, ER 32-es méretű tokmánykulcs

Külső beszállítótól elérhető

To securely clamp clamping nuts from system ER/ESX as per DIN 6499 made of special steel, hardened and galvanised · With suspension hole

Cikkszám 52266AMF
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Storz esetén Nem
Guillemin esetében Nem
DSP esetében Nem
TW esetében Nem
Darabonkénti súly (g) 380
Árucikk kód 82041100
Model 250

Leírás

To securely clamp clamping nuts from system ER/ESX as per DIN 6499 made of special steel, hardened and galvanised · With suspension hole

Cikkszámok

Cikkszám 52266AMF
EAN 4020772052263
UBB 500617760979
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 52266
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.