text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF DIN 1810 B csapszeges csavarkulcs 58-62 mm külső átmérőjű anyacsavarhoz, csapszeg átmérő 5,0 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszám 54965AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 240
Tű átmérője (mm) 5
Fej magassága (mm) 7
Kulcsszélesség (mm) 62 - 62
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 240
Tű átmérője (mm) 5
Fej magassága (mm) 7
Kulcsszélesség (mm) 62 - 62
Darabonkénti súly (g) 255

Leírás

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszámok

Cikkszám 54965AMF
EAN 4020772054960
UBB 500617769491
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 54965
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.