text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF DIN 1810 B csapszeges csavarkulcs 40-42 mm külső átmérőjű anyacsavarhoz 4,0 mm átmérőjű csapszegcsonkhoz 4,0 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszám 54932AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 170
Tű átmérője (mm) 4
Fej magassága (mm) 5
Kulcsszélesség (mm) 42 - 42
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 170
Tű átmérője (mm) 4
Fej magassága (mm) 5
Kulcsszélesség (mm) 42 - 42
Darabonkénti súly (g) 90

Leírás

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszámok

Cikkszám 54932AMF
EAN 4020772054939
UBB 500617769152
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 54932
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.