text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF DIN 1810 B csapszeges csavarkulcs 30-32 mm külső átmérőjű anyához 4,0 mm átmérőjű csapszegcsap átmérőhöz


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numero articolo 54916AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 136
Tű átmérője (mm) 4
Fej magassága (mm) 4
Kulcsszélesség (mm) 32 - 32
Confezionato per 1

Specifiche

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 136
Tű átmérője (mm) 4
Fej magassága (mm) 4
Kulcsszélesség (mm) 32 - 32
Darabonkénti súly (g) 46
Árucikk kód 82041100

Descrizione

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numeri di articolo

Numero articolo 54916AMF
EAN 4020772054915
UBB 500617768998
UNSPSC 27111724
Nr articolo produttore  54916
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.