text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF DIN 1810 B csapszeges csavarkulcs 180-195 mm külső átmérőjű anyához, 10 mm átmérőjű csapszegcsap átmérőhöz


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszám 55046AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 470
Tű átmérője (mm) 10
Fej magassága (mm) 10
Kulcsszélesség (mm) 195 - 195
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 470
Tű átmérője (mm) 10
Fej magassága (mm) 10
Kulcsszélesség (mm) 195 - 195
Darabonkénti súly (g) 1580
Árucikk kód 82041100

Leírás

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszámok

Cikkszám 55046AMF
EAN 4020772055042
UBB 500617770200
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 55046
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.