text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF DIN 1810 A horogkulcsos csavarkulcs külső átmérőjű anyákhoz 34-36 mm-es külső átmérőhöz


For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszám 54627AMF
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 170
Fej magassága (mm) 5
Kulcsszélesség (mm) 36 - 36
Szélesség (mm) 36
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 170
Fej magassága (mm) 5
Kulcsszélesség (mm) 36 - 36
Szélesség (mm) 36
Darabonkénti súly (g) 90
Árucikk kód 82041100

Leírás

For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszámok

Cikkszám 54627AMF
EAN 4020772054625
UBB 500617766349
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 54627
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.