text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF csuklós horogkulcs sz. 776 C külső átmérőjű 95-155 mm-es csaphoz dm 6 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Cikkszám 53090AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 335
Tű átmérője (mm) 6
Fej magassága (mm) 7
Kulcsszélesség (mm) 155 - 155
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 335
Tű átmérője (mm) 6
Fej magassága (mm) 7
Kulcsszélesség (mm) 155 - 155
Darabonkénti súly (g) 610
Model 776C

Leírás

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Cikkszámok

Cikkszám 53090AMF
EAN 4020772053093
UBB 500617763031
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 53090
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.