text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF csuklós horogkulcs sz. 776 C külső átmérőhöz 22-35 mm külső átmérőjű csapszeg dm 3 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Cikkszám 53066AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 165
Tű átmérője (mm) 3
Fej magassága (mm) 4
Kulcsszélesség (mm) 35 - 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 165
Tű átmérője (mm) 3
Fej magassága (mm) 4
Kulcsszélesség (mm) 35 - 35
Darabonkénti súly (g) 85
Model 776C

Leírás

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Cikkszámok

Cikkszám 53066AMF
EAN 4020772053062
UBB 500617762793
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 53066
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.