text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF csuklós horogkulcs sz. 775 C külső átmérőhöz 20-35 mm


For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Cikkszám 51649AMF
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 165
Fej magassága (mm) 4
Kulcsszélesség (mm) 35 - 35
Szélesség (mm) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 165
Fej magassága (mm) 4
Kulcsszélesség (mm) 35 - 35
Szélesség (mm) 35
Darabonkénti súly (g) 80
Árucikk kód 82041200
Model 775C

Leírás

For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Cikkszámok

Cikkszám 51649AMF
EAN 4020772051648
UBB 500617758189
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 51649
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.