text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF csuklós horogkulcs sz. 775 C 90-155 mm külső átmérőhöz


For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Cikkszám 51672AMF
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 335
Fej magassága (mm) 7
Kulcsszélesség (mm) 155 - 155
Szélesség (mm) 155
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 335
Fej magassága (mm) 7
Kulcsszélesség (mm) 155 - 155
Szélesség (mm) 155
Model 775C

Leírás

For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Cikkszámok

Cikkszám 51672AMF
EAN 4020772051679
UBB 500617758429
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 51672
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.