text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF csuklós horogkulcs sz. 775 C 155-230 mm külső átmérőhöz


For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Cikkszám 51680AMF
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 460
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 230 - 230
Szélesség (mm) 230
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 460
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 230 - 230
Szélesség (mm) 230
Darabonkénti súly (g) 1210
Árucikk kód 82041200
Model 775C

Leírás

For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Cikkszámok

Cikkszám 51680AMF
EAN 4020772051686
UBB 500617758593
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 51680
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.