text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF csapszeges DIN 1810 B csavarkulcs 20-22 mm külső átmérőjű anyákhoz, 2,5 mm átmérőjű csapszegcsap átmérője 2,5 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszám 54890AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 110
Tű átmérője (mm) 2.5
Fej magassága (mm) 3
Kulcsszélesség (mm) 22 - 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 110
Tű átmérője (mm) 2.5
Fej magassága (mm) 3
Kulcsszélesség (mm) 22 - 22
Darabonkénti súly (g) 25
Árucikk kód 82041100

Leírás

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszámok

Cikkszám 54890AMF
EAN 4020772054892
UBB 500617768733
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 54890
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.