text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

AMF csapszeges DIN 1810 B csőkulcs 45-50 mm külső átmérőjű anyacsavarhoz, csapszeg átmérő 5,0 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cod Articol 54940AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 206
Tű átmérője (mm) 5
Fej magassága (mm) 6
Kulcsszélesség (mm) 50 - 50
Ambalat la 1

Specificații

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 206
Tű átmérője (mm) 5
Fej magassága (mm) 6
Kulcsszélesség (mm) 50 - 50
Darabonkénti súly (g) 160
Árucikk kód 82041100

Descriere

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numerele articolelor

Cod Articol 54940AMF
EAN 4020772054946
UBB 500617769236
UNSPSC 27111724
Nr. articol producător 54940
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.