text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF csap típusú homlokkulcs DIN 3116 C furatátmérőhöz 5 mm furattávolsághoz 35 mm furattávolságra


For flange nuts DIN 44716-D for angle grinder (DIN 44706). For clamping grinding and cutting discs. Special steel. Galvanised. With electrically welded spigots

Cikkszám 44669AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 200
Tű átmérője (mm) 5
Kulcsszélesség (mm) 35 - 35
Darabonkénti súly (g) 208
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 200
Tű átmérője (mm) 5
Kulcsszélesség (mm) 35 - 35
Darabonkénti súly (g) 208

Leírás

For flange nuts DIN 44716-D for angle grinder (DIN 44706). For clamping grinding and cutting discs. Special steel. Galvanised. With electrically welded spigots

Cikkszámok

Cikkszám 44669AMF
EAN 4020772044664
UBB 500617734826
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 44669
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.