Dugókulcsok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Hajlított dugókulcsok
Dugókulcsok
41699AMF
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
AMF négyzetes dugókulcs 41699
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
41699AMF
Kialakítás
T-handle
Rugalmas
Nem
Kulcsszélesség (mm)
7
Teljes hossz (mm)
80
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
A penge alakja
Egyéb
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
T-handle
Rugalmas
Nem
Kulcsszélesség (mm)
7
Teljes hossz (mm)
80
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
A penge alakja
Egyéb
Mágneses
Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz
Nem
Anyagfogantyú
Egyéb
Fej szélessége (mm)
14.6
Tommy rúddal
Igen
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcsmélység (mm)
15
Gördülésgátlóval
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Darabonkénti súly (g)
130
Árucikk kód
82041100
Type
Socket Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
41699AMF
EAN
4020772041694
UBB
500617715106
UNSPSC
27111725
Gyártó cikksz
41699