text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 908GX csavaros dugó gumitömítéssel a G1/8” vákuumos szorítólapra


Cikkszám 374553AMF
Formája Dugós stop
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Menetes csatlakozás mérete 1 (hüvelyk) 1/8 hüvelyk
Menetes csatlakozás mérete 1 (mm) 3.17
Menetes csatlakozás 1 Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Dugós stop
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Menetes csatlakozás mérete 1 (hüvelyk) 1/8 hüvelyk
Menetes csatlakozás mérete 1 (mm) 3.17
Menetes csatlakozás 1 Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Csatlakozás 1, tömszelencés anya vége Igen
Menetes tömítés 1 Egyéb
Darabonkénti súly (g) 7
Árucikk kód 7318156890
Model 908GX

Cikkszámok

Cikkszám 374553AMF
EAN 4020772374556
UBB 500617965826
UNSPSC 25172800
Gyártó cikksz 374553
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.