text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907SH Torx L-Key T7 35mm penge zászlós markolat 69mm


Cikkszám 46854AMF
Szigetelt Igen
Tömeg 3.7
Teljes hossz (mm) 69
Méret (TX) 7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 35
Furattal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 3.7
Teljes hossz (mm) 69
Méret (TX) 7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 35
Furattal Nem
Anyagfogantyú Műanyag
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Penge átmérő (mm) 1.99
Penge anyaga Króm-vanádium acél
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Krómozott
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Nem
VDE által tesztelt Nem
Darabonkénti súly (g) 4
Model 907SH

Cikkszámok

Cikkszám 46854AMF
EAN 4020772046859
UBB 500617747380
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 46854
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.