text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907SH Torx L-Key T6 35mm penge zászlós markolat 69mm


Cikkszám 46847AMF
Szigetelt Igen
Tömeg 3.6
Teljes hossz (mm) 69
Méret (TX) 6
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 35
Furattal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 3.6
Teljes hossz (mm) 69
Méret (TX) 6
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 35
Furattal Nem
Anyagfogantyú Műanyag
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Penge átmérő (mm) 1.7
Penge anyaga Króm-vanádium acél
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Krómozott
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Nem
VDE által tesztelt Nem
Darabonkénti súly (g) 4
Model 907SH

Cikkszámok

Cikkszám 46847AMF
EAN 4020772046842
UBB 500617747208
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 46847
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.