text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907SH Torx L-Key T15 45mm penge zászlós markolat 79mm


Cikkszám 46896AMF
Szigetelt Igen
Tömeg 7.5
Teljes hossz (mm) 79
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 45
Furattal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 7.5
Teljes hossz (mm) 79
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 45
Furattal Nem
Anyagfogantyú Műanyag
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Penge átmérő (mm) 3.27
Penge anyaga Króm-vanádium acél
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Krómozott
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Nem
VDE által tesztelt Nem
Darabonkénti súly (g) 8
Model 907SH

Cikkszámok

Cikkszám 46896AMF
EAN 4020772046897
UBB 500617747794
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 46896
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.