Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
46888AMF
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
AMF 907SH Torx L-Key T10 40mm penge zászlós markolat 74mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
46888AMF
Szigetelt
Igen
Tömeg
6.8
Teljes hossz (mm)
74
Méret (TX)
10
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
40
Furattal
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
6.8
Teljes hossz (mm)
74
Méret (TX)
10
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
40
Furattal
Nem
Anyagfogantyú
Műanyag
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Penge átmérő (mm)
2.74
Penge anyaga
Króm-vanádium acél
Forgatható kupak
Nem
Felületvédő penge
Krómozott
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Darabonkénti súly (g)
7
Model
907SH
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
46888AMF
EAN
4020772046880
UBB
500617747612
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
46888