Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
46763AMF
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
AMF 907S Torx L-Key T9 40mm penge Small Grip 75mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
46763AMF
Szigetelt
Igen
Tömeg
15
Teljes hossz (mm)
75
Méret (TX)
9
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
40
Furattal
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
15
Teljes hossz (mm)
75
Méret (TX)
9
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
40
Furattal
Nem
Anyagfogantyú
Műanyag
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Penge átmérő (mm)
2.5
Penge anyaga
Króm-vanádium acél
Forgatható kupak
Nem
Felületvédő penge
Krómozott
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Model
907S
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
46763AMF
EAN
4020772046767
UBB
500617746622
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
46763