Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
46029AMF
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
AMF 907Q Torx L-Key T50 100mm penge T-Grip 180mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
46029AMF
Szigetelt
Igen
Tömeg
160
Teljes hossz (mm)
180
Méret (TX)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
150
Furattal
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
160
Teljes hossz (mm)
180
Méret (TX)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
150
Furattal
Nem
Anyagfogantyú
Műanyag
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Penge átmérő (mm)
8.83
Penge anyaga
Króm-vanádium acél
Forgatható kupak
Nem
Felületvédő penge
Krómozott
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Darabonkénti súly (g)
158
Model
907Q
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
46029AMF
EAN
4020772046026
UBB
500617743082
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
46029