Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
45989AMF
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
AMF 907Q Torx L-Key T40 100mm penge T-Grip 130mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
45989AMF
Szigetelt
Igen
Tömeg
80
Teljes hossz (mm)
130
Méret (TX)
40
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
100
Furattal
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
80
Teljes hossz (mm)
130
Méret (TX)
40
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
100
Furattal
Nem
Anyagfogantyú
Műanyag
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Penge átmérő (mm)
6.65
Penge anyaga
Króm-vanádium acél
Forgatható kupak
Nem
Felületvédő penge
Krómozott
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Darabonkénti súly (g)
80
Model
907Q
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
45989AMF
EAN
4020772045982
UBB
500617742746
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
45989