text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 7800VDSX Vákuumnyomás-érzékelő -1-0bar 4-tű/M8 x 1mm 0,3m kábel


Cikkszám 374520AMF
Csatlakozás Egyéb
Kijelzővel Igen
Kábelhosszúság (m) 0.3
Mérési tartomány (mm) -100000 - 0
Alkalmas glikolhoz Nem
Elektromos csatlakozás Egyéb
Hőmérsékletérzékelővel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csatlakozás Egyéb
Kijelzővel Igen
Kábelhosszúság (m) 0.3
Mérési tartomány (mm) -100000 - 0
Alkalmas glikolhoz Nem
Elektromos csatlakozás Egyéb
Hőmérsékletérzékelővel Nem
Alkalmas gázokhoz Nem
Gőzölésre alkalmas Nem
Alkalmas ammóniához Nem
Olajhoz alkalmas Nem
Menetméret 1/8 hüvelyk
Darabonkénti súly (g) 80
Model 7800VDSX

Cikkszámok

Cikkszám 374520AMF
EAN 4020772374525
UBB 500617889778
UNSPSC 25172800
Gyártó cikksz 374520
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.