Caliper face spanners
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
Kulcsok
Különféle kulcsok
Körzőszárú kulcs
41038AMF
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
AMF Hinged face pin wrench 764C for hole spacing 18-40 mm spigot dm 2.9 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole
Teljes leírás
Cikkszám
41038AMF
Design
With pin
Length (mm)
150
Pin diameter (mm)
3
Wrench width (mm)
40 - 40
Weight per piece (g)
90
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Design
With pin
Length (mm)
150
Pin diameter (mm)
3
Wrench width (mm)
40 - 40
Weight per piece (g)
90
Commodity code
82041200
Model
764
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole
Cikkszámok
Cikkszám
41038AMF
EAN
4020772041038
UBB
500617713200
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
41038