text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 6897K dugasz csatlakozó 6897S/6820SIS érzékelő monitorhoz 2m kábelhosszúság

Artikelnummer 90613AMF
Halogénmentes Igen
Kábeltípus Többmagos
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Kábelhosszúság (m) 2
Árnyékolt Nem
Az érintkezőfelület anyaga Arany
Vulkanizálás Nem

Specificaties

Halogénmentes Igen
Kábeltípus Többmagos
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Kábelhosszúság (m) 2
Árnyékolt Nem
Az érintkezőfelület anyaga Arany
Vulkanizálás Nem
Kábelburkolat anyaga Egyéb
Védettségi fok (IP) IP68
Elektromos csatlakozás típusa, dobozoldali Szabad vezetővég
Elektromos csatlakoztatás típusa, terepi oldali Egyéb
Pozicionáló kábelbevezetés, dobozoldali Egyenes
Pozícionáló kábeltáplálás, terepi oldalról Derékszögű
LED kijelzéssel Nem
Bedugható érintkező típusa, mező oldali Nő (busz)
Anyag érintkező test Egyéb
Színes kábelburkolat Fekete
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Darabonkénti súly (g) 75
Árucikk kód 85059020
Model 6897K

Artikelnummers

Artikelnummer 90613AMF
EAN 4020772090616
UBB 500617843312
UNSPSC 27112102
Fabrikant artikelnummer 90613
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.