text.skipToContent text.skipToNavigation

302 tip. önmetsző menetes betét Rozsdamentes acél 1.4105 M12X22


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4105
Menetek Metrikus menet
Típusszám 302
Info
  • Használható 320 N/mm2-nél kissebb szálrdságú anyagokban
    • Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 22 mm
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4105
Menetek Metrikus menet
Típusszám 302
Info
  • Használható 320 N/mm2-nél kissebb szálrdságú anyagokban
    • Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.

Méretek

d-D M12
d1 M12
d2 16
Furat mélység (min) 26
L (mm) 22
P (d1) 1.75
P (d2) 1.5

Cikkszámok

Cikkszám 71560.120.001
EAN 8715492910257
UBB 950355788890
UNSPSC 31162802

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.