text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL menetjavító betét szerviz készlet, UNC Rozsdamentes acél A2 9/16X21,4 (15PC)

Artikelnummer
Átmérő
Hossz
Márka Amecoil
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 970
Info Tartalom:
  • Teljes univerzális méretű kézi illesztő szerszám.
  • Gépi menetfúró (≥ 5/8 UNC, külön kezdő menetfúróval).
  • Szárvég törő.
  • Rozsdamentes acél A2 menetjavító betétek (mennyiségek zárójelben).

Specificaties

Átmérő 9/16 Inch
Hossz 21.4 mm
Márka Amecoil
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 970
Info Tartalom:
  • Teljes univerzális méretű kézi illesztő szerszám.
  • Gépi menetfúró (≥ 5/8 UNC, külön kezdő menetfúróval).
  • Szárvég törő.
  • Rozsdamentes acél A2 menetjavító betétek (mennyiségek zárójelben).

Afmetingen

L (mm) 21.4

Artikelnummers

Artikelnummer 71040.142.021
EAN 8715492907967
UBB 950355266640
UNSPSC 31162802
Fabrikant artikelnummer 1319160844

Termékek (0)

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.