text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL menetjavító betét szerviz készlet, metrikus extra finom Rozsdamentes acél A2 M22X1,50X22 (10PC)

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Info Ezek a szerviz készletek műanyagból készültek, menetjavító betéteket és tartozékokat tartalmaznak a gyakori használathoz egy-egy méretből.
  • Tartalom:
  • Teljes univerzális méretű kézi illesztő szerszám.
  • Gépi menetfúró.
  • Szárvég törő.
  • Rozsdamentes acél A2 menetjavító betétek a DIN 8140-1A szabvány szerint (mennyiségek zárójelben).

Műszaki adatok

Átmérő M22
Hossz 22 mm
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Info Ezek a szerviz készletek műanyagból készültek, menetjavító betéteket és tartozékokat tartalmaznak a gyakori használathoz egy-egy méretből.
  • Tartalom:
  • Teljes univerzális méretű kézi illesztő szerszám.
  • Gépi menetfúró.
  • Szárvég törő.
  • Rozsdamentes acél A2 menetjavító betétek a DIN 8140-1A szabvány szerint (mennyiségek zárójelben).

Méretek

d-D M22
L (mm) 22
P 1.5

Cikkszámok

Cikkszám 71021.220.022
EAN 8715492907790
UBB 950355264900
UNSPSC 31162802
Gyártó cikksz 1122150022

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.