PAUL
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
Menetes betét
71210
71210.060.009
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
AMECOIL Menetjavító betét DIN 8140-1 Rozsdamentes acél A2 M6X9
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Info
The prevailing torque type wire thread insert achieves its locking ability, between bolt and AMECOIL, by polygonal deformation of one or more spirals of the wire thread insert.
They are painted red for easier identification with the standard type.
L - P = menet hosszúság összeszerelés utánrögzítő nyomatékos típus
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
9 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Info
The prevailing torque type wire thread insert achieves its locking ability, between bolt and AMECOIL, by polygonal deformation of one or more spirals of the wire thread insert.
They are painted red for easier identification with the standard type.
L - P = menet hosszúság összeszerelés utánrögzítő nyomatékos típus
Méretek
d-D
M6
Fúró ø
6.3
L (mm)
9
P
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
8140-1
Cikkszámok
Cikkszám
71210.060.009
EAN
8715492909220
UBB
950355272333
UNSPSC
31162802
Gyártó cikksz
206100009