other
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
Menetes betét
71110
71110.070.010
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
AMECOIL menetjavító betét DIN 8140-1 Rozsdamentes acél A2 DIN 8140-1 form A M7X10,5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Info
L - P = menet hosszúság összeszerelés utánDIN 8140-1 form A
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M7
Hossz
10.5 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Info
L - P = menet hosszúság összeszerelés utánDIN 8140-1 form A
Méretek
d-D
M7
Fúró ø
7.3
L (mm)
10.5
P
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
8140-1
Cikkszámok
Cikkszám
71110.070.010
EAN
8715492908490
UBB
950355268059
UNSPSC
31162802
Gyártó cikksz
107100105