CDE 12/11799 VR
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
Menetes betét
71110
71110.040.004
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
AMECOIL menetjavító betét DIN 8140-1 Rozsdamentes acél A2 DIN 8140-1 form A M4X4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Info
L - P = menet hosszúság összeszerelés utánDIN 8140-1 form A
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
4 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Info
L - P = menet hosszúság összeszerelés utánDIN 8140-1 form A
Méretek
d-D
M4
Fúró ø
4.2
L (mm)
4
P
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
8140-1
Cikkszámok
Cikkszám
71110.040.004
EAN
8715492908391
UBB
950355381803
UNSPSC
31162802
Gyártó cikksz
104070004