HELICOILS
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
Menetjavítók és betétek
Menetes betét
71110
71110.220.033
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
AMECOIL menetjavító betét DIN 8140-1 Rozsdamentes acél A2 DIN 8140-1 form A M22X33
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Amecoil
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
23.21
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M22
Hossz
33 mm
Márka
Amecoil
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
23.21
Info
L - P = menet hosszúság összeszerelés utánDIN 8140-1 form A
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M22
Fúró ø
22.75
L (mm)
33
P
2.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
8140-1
Cikkszámok
Cikkszám
71110.220.033
EAN
8715492908674
UBB
950355268885
UNSPSC
31162802
Gyártó cikksz
122250033
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése