PAGE 15
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
Menetes betét
71120
71120.100.015
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
AMECOIL Menetjavító betét, metrikus finom DIN 8140-1A Rozsdamentes acél A2 M10X1,25X15
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus finom menet
Info
L - P = menet hosszúság összeszerelés után
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
15 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus finom menet
Info
L - P = menet hosszúság összeszerelés után
Méretek
d-D
M10
Fúró ø
10.4
L (mm)
15
P
1.25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
8140-1A
Cikkszámok
Cikkszám
71120.100.015
EAN
8715492908759
UBB
950355269123
UNSPSC
31162802
Gyártó cikksz
110125015