HELICOILS
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
Menetes betét
71121
71121.240.024
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
AMECOIL Menetjavító betét, metrikus extra finom DIN 8140-1A Rozsdamentes acél A2 M24X1,50X24
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus extra finom menet
Info
L - P = menet hosszúság összeszerelés után
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M24
Hossz
24 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus extra finom menet
Info
L - P = menet hosszúság összeszerelés után
Méretek
d-D
M24
Fúró ø
24.5
L (mm)
24
P
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
8140-1A
Cikkszámok
Cikkszám
71121.240.024
EAN
8715492908940
UBB
950355270196
UNSPSC
31162802
Gyártó cikksz
124150024