text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Menetjavító betét, metrikus extra finom gyújtógyertyához DIN 8140-1A Rozsdamentes acél A2 gyújtógyertyához M14X1,25X10,5

Műszaki adatok

Átmérő M14
Hossz 10.5 mm
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus extra finom menet
Info
  • L - P = menet hosszúság összeszerelés utángyújtógyertyához

Méretek

d-D M14
Fúró ø 14.4
L (mm) 10.5
P 1.25

Szabványok

DIN 8140-1A

Cikkszámok

Cikkszám 71920.140.010
EAN 8715492911490
UBB 950355273240
UNSPSC 31162802
Gyártó cikksz 114125105

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.