Raktári szekrénykiegészítők
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
2W190638
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
Aluminium box L 782 x W 585 x H 410 mm 157 l with hinged catches and stacking co
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2W190638
Szín
Egyéb
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Igen
Anyag
Alumínium
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
160
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Igen
Anyag
Alumínium
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
160
Átlátszó
Nem
Zárral
Igen
Belső szélesség (mm)
550
Belső magasság (mm)
380
Külső szélesség (mm)
585
Külső magasság (mm)
410
Külső mélység (mm)
780
Belső mélység (mm)
750
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2W190638
EAN
4054773023519
UBB
500581613378
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
D157