text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mérnöki fogó 8245-180 TL


Cikkszám G3045.400.180
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 221
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 221
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 38
Átlós vágóollóval Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 27
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Nem
Fej magassága (mm) 9.8
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 285
Árucikk kód 8203200000
Type Engineer Pliers

Cikkszámok

Cikkszám G3045.400.180
EAN 4010886673027
UBB 203102214194
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 6730210
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.