text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Knipex elektronikai szerelőfogó többkomponensű markolattal 125 mm


Elektronikai szerelőfogó az alkatrészeken lévő vezetékvégek hajlításához és levágásához. . . Magas, vékony hüvelyk a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. . Sima csiszolt fogófelületek, élek gondosan lecsiszoltak. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincs áramköri hiba, amit a bevonatos szerszámokról leváló króm okozna. 1,6 mm hosszúságú huzal hajlítására és vágására a tábla alatt. - Vágási kapacitások lágy huzal (átmérő): Ø 1,2 mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 7,0mm- Csúcsvastagság (W4): 4,0mm- Fej szélessége (W3): 11.0mm- Nyél szélessége: 7.5mm- Pofa hossza (L3): Alkalmazás: 1,6 mm-es vágás és huzal hajlítás.

Cikkszám K1036.220.125
Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 125
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
ESD tesztelt Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 125
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
ESD tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 80
Árucikk kód
Type 1.2mm Electronics Mounting Pliers

Leírás

Elektronikai szerelőfogó az alkatrészeken lévő vezetékvégek hajlításához és levágásához. . . Magas, vékony hüvelyk a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. . Sima csiszolt fogófelületek, élek gondosan lecsiszoltak. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincs áramköri hiba, amit a bevonatos szerszámokról leváló króm okozna. 1,6 mm hosszúságú huzal hajlítására és vágására a tábla alatt. - Vágási kapacitások lágy huzal (átmérő): Ø 1,2 mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 7,0mm- Csúcsvastagság (W4): 4,0mm- Fej szélessége (W3): 11.0mm- Nyél szélessége: 7.5mm- Pofa hossza (L3): Alkalmazás: 1,6 mm-es vágás és huzal hajlítás.

Cikkszámok

Cikkszám K1036.220.125
EAN 4003773046967
UBB 419100397613
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 36 22 125
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.