text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó hüvely DO69782094


DO69782094 - 1/2X23 Wheel Lug Nut Remover Socket

Cikkszám DO69782094ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 23
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 23
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 22
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 121.8
Type Remover Socket

Leírás

DO69782094 - 1/2X23 Wheel Lug Nut Remover Socket

Cikkszámok

Cikkszám DO69782094ACT
EAN 8717981058358
UBB 500618987928
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO69782094
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.