text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó hüvely DO63845050


DO63845050 - Socket 3/4" x 50 12-Point

Cikkszám DO63845050ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 50
Hosszúság (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 50
Hosszúság (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 34
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 882
Type Impact Socket

Leírás

DO63845050 - Socket 3/4" x 50 12-Point

Cikkszámok

Cikkszám DO63845050ACT
EAN 8717981035564
UBB 500618888506
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO63845050
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.