text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó hüvely DO6051R011


DO6051R011 - Socket 3/8" x 11 Deep Magn.

Cikkszám DO6051R011ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 11
Hosszúság (mm) 55
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 11
Hosszúság (mm) 55
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Igen
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 5
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 88.2
Type Deep Impact Socket

Leírás

DO6051R011 - Socket 3/8" x 11 Deep Magn.

Cikkszámok

Cikkszám DO6051R011ACT
EAN 8717981025329
UBB 500618807746
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO6051R011
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.