text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó hüvely DO3034-0-060


DO3034-0-060 - Socket 3/4" x 60

Cikkszám DO3034-0-060ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 60
Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 60
Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 37
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 1543.5
Type Impact Socket

Leírás

DO3034-0-060 - Socket 3/4" x 60

Cikkszámok

Cikkszám DO3034-0-060ACT
EAN 8717981111411
UBB 500618769219
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO3034-0-060
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.