Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
DO3034-0-042ACT
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
Akció ütvecsapó hüvely DO3034-0-042
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
DO3034-0-042 - Socket 3/4" x 42
Teljes leírás
Cikkszám
DO3034-0-042ACT
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
42
Hosszúság (mm)
58
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
42
Hosszúság (mm)
58
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
27
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
716.625
Árucikk kód
82042000
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DO3034-0-042 - Socket 3/4" x 42
Cikkszámok
Cikkszám
DO3034-0-042ACT
EAN
8717981095636
UBB
500618768484
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
DO3034-0-042